text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 15,8 koelklem


De fischer Koude beugel KFT 15,8 met een inwendige diameter van 15,8 mm van gesloten PUR-schuim garandeert het gebruik in combinatie met al het gangbare isolatiemateriaal voor het isoleren van leidingen in de koude- en klimaattechniek met een grote belastingsopname. De moer met triple-schroefdraad M8/M10/1/2" maakt een pijpbevestiging met een hogere buigbestendigheid mogelijk. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummer
Kleur Zwart
Kleur Zwart
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Kleur Zwart
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 193.7
HS- en goederencode 39269097

Omschrijving

De fischer Koude beugel KFT 15,8 met een inwendige diameter van 15,8 mm van gesloten PUR-schuim garandeert het gebruik in combinatie met al het gangbare isolatiemateriaal voor het isoleren van leidingen in de koude- en klimaattechniek met een grote belastingsopname. De moer met triple-schroefdraad M8/M10/1/2" maakt een pijpbevestiging met een hogere buigbestendigheid mogelijk. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummers

Artikelnummer 63148.000.158
EAN 4048962070583
UBB 500729306596
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 505578

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.