text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 koelklem


De fischer Koude beugel KFT 139,7 met een inwendige diameter van 139,7 mm van gesloten PUR-schuim garandeert het gebruik in combinatie met al het gangbare isolatiemateriaal voor het isoleren van leidingen in de koude- en klimaattechniek met een grote belastingsopname. De moer met triple-schroefdraad M8/M10/1/2" maakt een pijpbevestiging met een hogere b

Artikelnummer 505916FIS
Kleur Zwart
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Omschrijving

De fischer Koude beugel KFT 139,7 met een inwendige diameter van 139,7 mm van gesloten PUR-schuim garandeert het gebruik in combinatie met al het gangbare isolatiemateriaal voor het isoleren van leidingen in de koude- en klimaattechniek met een grote belastingsopname. De moer met triple-schroefdraad M8/M10/1/2" maakt een pijpbevestiging met een hogere buigbestendigheid mogelijk. Pijpklemschroeven met verliesbeveiliging.

Artikelnummers

Artikelnummer 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505916
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.