text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 6


Met de fischer Tuimelplug KDR kunnen aanbouwdelen worden bevestigd in gipsplaat en gipsvezelplaat, spaanplaat en overige materialen met holle ruimtes. Het tuimeldeel wordt in het boorgat gestoken en zal zich achter het plaatmateriaal openen. Hiervoor is geen speciaal gereedschap vereist en staat een snelle en gemakkelijke montage toe. De Tuimelplug is u

Artikelnummer 26439FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering Met plafondhaak
Pluglengte (mm) 130
Draadmaat (metrisch) 6
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 100 mm
Uitvoering Met plafondhaak
Pluglengte (mm) 130
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 16
Max. plaatdikte (mm) 35
Min. diepte holle ruimte (mm) 70
Met sluitring Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Omschrijving

Met de fischer Tuimelplug KDR kunnen aanbouwdelen worden bevestigd in gipsplaat en gipsvezelplaat, spaanplaat en overige materialen met holle ruimtes. Het tuimeldeel wordt in het boorgat gestoken en zal zich achter het plaatmateriaal openen. Hiervoor is geen speciaal gereedschap vereist en staat een snelle en gemakkelijke montage toe. De Tuimelplug is uitgevoerd met een praktische ronde haak.

Artikelnummers

Artikelnummer 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 26439
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.