text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 8 kabelklem


De fischer Kabelbeugel KB biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De kabelbeugel wordt daarbij met de fischer Insteekplug SD of de fischer Nagelplug N 6 F in het boorgat bevestigd. Bij de montage met de Steckfix SD is voor de bevestiging geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het in

Artikelnummer 58135FIS
Lengte
Uitvoering Enkelzijdig
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 8
Lengte (mm) 133
Merk Fischer
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 133 mm
Uitvoering Enkelzijdig
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 8
Lengte (mm) 133
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Omschrijving

De fischer Kabelbeugel KB biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De kabelbeugel wordt daarbij met de fischer Insteekplug SD of de fischer Nagelplug N 6 F in het boorgat bevestigd. Bij de montage met de Steckfix SD is voor de bevestiging geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het intikken van de huls tegen de wand van het boorgat. De fischer Kabelbeugel KB is ideaal om meerdere losse kabels stevig te bevestigen – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.