text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 16 kabelklem


De fischer Kabelbeugel KB biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De kabelbeugel wordt daarbij met de fischer Insteekplug SD of de fischer Nagelplug N 6 F in het boorgat bevestigd. Bij de montage met de Steckfix SD is voor de bevestiging geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het in

Artikelnummer 58136FIS
Lengte
Uitvoering Tweezijdig
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 16
Lengte (mm) 230
Merk Fischer
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 230 mm
Uitvoering Tweezijdig
Geschikt voor aantal leidingen NYM 3x1,5 16
Lengte (mm) 230
Merk Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Gewicht per stuk (g) 16.18

Omschrijving

De fischer Kabelbeugel KB biedt de oplossing voor een ruimtebesparende kabelbevestiging. De kabelbeugel wordt daarbij met de fischer Insteekplug SD of de fischer Nagelplug N 6 F in het boorgat bevestigd. Bij de montage met de Steckfix SD is voor de bevestiging geen extra schroef nodig. Bij de montage met de Nagelplug N spreidt de nagelschroef bij het intikken van de huls tegen de wand van het boorgat. De fischer Kabelbeugel KB is ideaal om meerdere losse kabels stevig te bevestigen – zelfs onder extreme temperaturen van -20°C tot +80°C.

Artikelnummers

Artikelnummer 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 58136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.