text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer juss 6x70 stelschroef


De fischer Stelschroef JUSS is een speciale schroef met twee stukken draad voor de traploos instelbaar montage van houtconstructies. De zelftappende schroef wordt door het montagestuk heen ingedraaid en de parallelle draad trekt het montagestuk tegen de ondergrond aan. Daarna kan de afstand tussen het component en de ondergrond door de tegendraadse draa

Artikelnummer 59041FIS
Diameter
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm) 6
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 70 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtdiameter (mm) 6
Kwaliteitsklasse Overig
Gehard Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 9.78

Omschrijving

De fischer Stelschroef JUSS is een speciale schroef met twee stukken draad voor de traploos instelbaar montage van houtconstructies. De zelftappende schroef wordt door het montagestuk heen ingedraaid en de parallelle draad trekt het montagestuk tegen de ondergrond aan. Daarna kan de afstand tussen het component en de ondergrond door de tegendraadse draairichting traploos worden ingesteld. De fischer Stelschroef JS is ideaal voor de bevestiging van houten onderconstructie van latten met een dikte van 20 tot 25 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 59041FIS
EAN 4006209590416
UBB 500616762976
UNSPSC 31161500
Fabrikant artikelnummer 59041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.