text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer injectie adapter ø25mm


De fischer vlotters maken het gelijkmatig en vrij van luchtbellen vullen mogelijk van diepe boorgaten zoals bijvoorbeeld bij aansluitingen op wapeningsstaal. De vlotters worden op de verlengslang gestoken en samen met deze in het boorgat ingebracht. De vlotters zijn, afhankelijk van de diameter van de boorgaten, in verschillende kleuren en voor verlengs

Artikelnummer 1507FIS
Verpakking Kunststof buidel
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Verpakking Kunststof buidel
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 0
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1.59

Omschrijving

De fischer vlotters maken het gelijkmatig en vrij van luchtbellen vullen mogelijk van diepe boorgaten zoals bijvoorbeeld bij aansluitingen op wapeningsstaal. De vlotters worden op de verlengslang gestoken en samen met deze in het boorgat ingebracht. De vlotters zijn, afhankelijk van de diameter van de boorgaten, in verschillende kleuren en voor verlengslangen met een diameter van 9 mm en 15 mm verkrijgbaar.

Artikelnummers

Artikelnummer 1507FIS
EAN 4000657014951
UBB 500616715610
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 1507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.