text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer hk 31 8,5 glijring


Met de speciale bevestigingslippen van het fischer Verbindingselement Klemplaat HK 31 wordt het maken van exact passende en stabiele verbinding nog gemakkelijker, zelfs bij afgehangen rails. De lippen maken een eenvoudige montage zowel in de lengte als dwars ten opzicht van het railprofiel FLS mogelijk. fischer biedt de klemplaat met standaardgaten van

Artikelnummer 64200.031.008
Uitvoering Klemstuk
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Met schroeftoebehoren Nee
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Klemstuk
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Met schroeftoebehoren Nee

Omschrijving

Met de speciale bevestigingslippen van het fischer Verbindingselement Klemplaat HK 31 wordt het maken van exact passende en stabiele verbinding nog gemakkelijker, zelfs bij afgehangen rails. De lippen maken een eenvoudige montage zowel in de lengte als dwars ten opzicht van het railprofiel FLS mogelijk. fischer biedt de klemplaat met standaardgaten van 8,5 mm en 10,5 mm aan. Zo is een eenvoudige en exacte montage mogelijk en worden zowel tijd als kosten bespaard. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties in gebouwen. Het brandbeveiligingscertificaat zorgt bij de klemplaat voor extra veiligheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 64200.031.008
EAN 4048962265248
UBB 500698921441
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 538663
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.