text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ha36 gelochte isolatieschijf


De fischer Isolatieschotel HV 36 geperforeerd A4 wordt in combinatie met een schroef van 5 mm gebruikt. Daarmee kunnen uitermate drukbestendige isolatieplaten in hout en houtmateriaal worden bevestigd.

Artikelnummer 4285FIS
Lengte (mm) 36
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4.075
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 36
Materiaal Kunststof
Boorgatdiameter (mm) 8
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4.075
Goederencode 73269098

Omschrijving

De fischer Isolatieschotel HV 36 geperforeerd A4 wordt in combinatie met een schroef van 5 mm gebruikt. Daarmee kunnen uitermate drukbestendige isolatieplaten in hout en houtmateriaal worden bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4285FIS
EAN 4000657042855
UBB 500616724521
UNSPSC 30140000
Fabrikant artikelnummer 4285
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.