text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb textielband


De fischer Weefselband GWB is een montage-element van polypropyleengaren. De band kan direct van de rol genomen en met het fischer Inslaganker EA aan de vloer bevestigd worden. Als alternatief kan de weefselband ook voor tijdelijke afhangwerkzaamheden worden gebruikt

Artikelnummer 20959FIS
Lengte
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 105 mm
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Perforatie Rond
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Breukbelasting (N) 1
Perforatiediameter (mm) 6.5
Perforatiebreedte (mm) 1
Perforatielengte (mm) 1
Aantal perforatierijen 1
Perforatierichting Langs
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Goederencode 58063210

Omschrijving

De fischer Weefselband GWB is een montage-element van polypropyleengaren. De band kan direct van de rol genomen en met het fischer Inslaganker EA aan de vloer bevestigd worden. Als alternatief kan de weefselband ook voor tijdelijke afhangwerkzaamheden worden gebruikt

Artikelnummers

Artikelnummer 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 20959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.