text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer gs 12x350 steiger oogbout


Het fischer Schroefoog GS van gegalvaniseerd staal is in combinatie met de fischer Plug S 14 ROE geschikt voor de bevestiging in beton en volle baksteen. Voor metselwerk van poreus bouwmateriaal en cellenbeton wordt geadviseerd om gebruik te maken van de Constructieplug S 16 H. De inschroefmarkering maakt een visuele controle tijdens de montage mogelijk

Artikelnummer 80962FIS
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtlengte (mm) 350
Schachtdiameter (mm) 12
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merk Fischer
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Schachtlengte (mm) 350
Schachtdiameter (mm) 12
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merk Fischer
Geschikt voor S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

Het fischer Schroefoog GS van gegalvaniseerd staal is in combinatie met de fischer Plug S 14 ROE geschikt voor de bevestiging in beton en volle baksteen. Voor metselwerk van poreus bouwmateriaal en cellenbeton wordt geadviseerd om gebruik te maken van de Constructieplug S 16 H. De inschroefmarkering maakt een visuele controle tijdens de montage mogelijk en voorkomt het ongewild afscheuren van het oog. Het fischer Schroefoog is ideaal geschikt voor de bevestiging van gevelsteigers, kabels of kettingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.