text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 metaal gipsb. plug+schroef


De fischer Gipsplaatplug GKM12 wordt gemaakt van metaal. De plug wordt in de voorsteekmontage met een accuschroevendraaier of met de hand lijnend met het oppervlak in de gipsplaten gedraaid. In enkelvoudige gipsplaten hoeft niet te worden voorgeboord. Bij gipsplaten en of dubbele gipswanden met een boor Ø 8 mm voorboren. De fischer GKM12 wordt compleet

Artikelnummer 40432FIS
Diameter
Lengte
Kleur Overig
Uitvoering Gipskartonplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 35 mm
Kleur Overig
Uitvoering Gipskartonplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Omschrijving

De fischer Gipsplaatplug GKM12 wordt gemaakt van metaal. De plug wordt in de voorsteekmontage met een accuschroevendraaier of met de hand lijnend met het oppervlak in de gipsplaten gedraaid. In enkelvoudige gipsplaten hoeft niet te worden voorgeboord. Bij gipsplaten en of dubbele gipswanden met een boor Ø 8 mm voorboren. De fischer GKM12 wordt compleet met spaanplaatschroef met verzonken kop geleverd. Daarmee is hij universeel geschikt om lampen en elektrische installaties, decoratie-accessoires betrouwbaar en snel te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 40432
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.