text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm metalen pleisterb.plug


De fischer Gipsplaatplug GKM wordt gemaakt van metaal. De plug wordt in de voorsteekmontage met een accuschroevendraaier of met de hand lijnend met het oppervlak in de gipsplaten gedraaid. In enkelvoudige gipsplaten hoeft niet te worden voorgeboord. Bij gipsplaten en of dubbele gipswanden met een boor Ø 8 mm voorboren. De fischer GKM kan hout-, plaat- e

Artikelnummer
Uitvoering Gipskartonplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Gipskartonplug
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Met schroef Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Geschikt voor gasbeton Nee
Geschikt voor houtdraadbout Ja
Met rand Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor hout Nee
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Geschikt voor spaanplaat Nee
Geschikt voor volsteen Nee
Geschikt voor geperforeerde steen Nee
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 410

Omschrijving

De fischer Gipsplaatplug GKM wordt gemaakt van metaal. De plug wordt in de voorsteekmontage met een accuschroevendraaier of met de hand lijnend met het oppervlak in de gipsplaten gedraaid. In enkelvoudige gipsplaten hoeft niet te worden voorgeboord. Bij gipsplaten en of dubbele gipswanden met een boor Ø 8 mm voorboren. De fischer GKM kan hout-, plaat- en spaanplaatschroeven van 4 tot 5 mm dik, evenals diverse haken en ogen opnemen. Daarmee is hij universeel geschikt om lampen en elektrische installaties, decoratie-accessoires betrouwbaar en snel te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63134.000.001
EAN 4006209245569
UBB 500729311372
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 24556

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.