text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fzub 14x100 zykon boor


Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Artikelnummer 60630FIS
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem SDS-plus
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Fischer

Omschrijving

Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Artikelnummers

Artikelnummer 60630FIS
EAN 4006209606308
UBB 500616765789
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 60630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.