text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 12x60 zykon boor


Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Artikelnummer 60625FIS
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merk Fischer
Voor type FZA 12 x 60 M8 D/10

Omschrijving

Speciale boor voor het vervaardigen van achter snijdende boorgaten in beton, voor de verwerking van ZYKON ankers FZA, FZA-I en FZEA. Boor met aanslagplaat en scharnier voor een snelle, goedgekeurde vervaardiging van conische achter snijdende boorgaten.

Artikelnummers

Artikelnummer 60625FIS
EAN 4006209606254
UBB 500616765458
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 60625
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.