text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fza 22x125 m16 d/25 r ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op

Artikelnummer 60675FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte 156
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Sleutelwijdte (mm) 24
Lengte 156
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 22
Boorgatdiameter (mm) 22
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 100
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 25
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja

Omschrijving

Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA is ideaal om gevels, leuningen en staalconstructies buitenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60675FIS
EAN 4006209606735
UBB 500616767504
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.