text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 18x80 m12/25 r ondersnijdingsanker


Het fischer Zykon anker FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaa

Artikelnummer 60781FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 126
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Sleutelwijdte (mm) 19
Lengte (mm) 126
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 18
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 25
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 207.43

Omschrijving

Het fischer Zykon anker FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon anker FZA is ideaal om gevels, leuningen en staalconstructies buitenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60781FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769823
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60781
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.