Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60657FIS
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
Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp ondersnijanker
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
60657FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm)
17
Lengte (mm)
102
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
10
Boorgatdiameter (mm)
14
Aantal sluitringen
1
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
M10
Sleutelwijdte (mm)
17
Lengte (mm)
102
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
10
Boorgatdiameter (mm)
14
Aantal sluitringen
1
Verankeringswijze
Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
60
Aantal moeren
0
Doorsteekmontage
Ja
Voorsteekmontage
Nee
Afstandsmontage
Nee
Max. klemdikte (mm)
20
Met kraag
Nee
Bevestiging met spreidgereedschap
Ja
Uitvoering anker
Buitendraad
Merk
Fischer
ETA-approval
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
60657FIS
EAN
4006209606575
UBB
500616766514
UNSPSC
31162400
Fabrikant artikelnummer
60657