text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x60 st r ondersnijanker


Het fischer Zykon-anker voor vluchttrapbevestiging FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achte

Artikelnummer 60687FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 114
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Sleutelwijdte (mm) 16
Lengte (mm) 114
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Boorgatdiameter (mm) 14
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Nee
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 30
Kwaliteitsklasse materiaal anker Overig
Oppervlaktebescherming anker Geen (onbehandeld)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 112.13

Omschrijving

Het fischer Zykon-anker voor vluchttrapbevestiging FZA is een anker van roestvast staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon-anker voor vluchttrapbevestiging FZA ST is ideaal om trapijzers buitenshuis conform DIN in baksteen te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60687FIS
EAN 4006209606872
UBB 500616767926
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.