text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x50 m8 d/10 zp hamerset anker


Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helema

Artikelnummer 60652FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte 69
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte 69
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 10
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja

Omschrijving

Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de doorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon-doorsteekanker FZA-D is ideaal om staalconstructies, leuningen en machines binnenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60652FIS
EAN 4006209606520
UBB 500616766282
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.