text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fza 10x40 m6/10 zp ondersnijanker


Het fischer Zykon anker FZA is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat he

Artikelnummer 60712FIS
Diameter
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte 60
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 10
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Draadeind
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 40
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 10
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Ja
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
ETA-approval Ja
DIBt-approval Ja

Omschrijving

Het fischer Zykon anker FZA is een anker van gegalvaniseerd staal. In een arbeidscyclus wordt het achter snijdende boorgat met de speciale boor FZUB geboord. Het achter snijdend anker wordt in de tijdbesparende voorsteekmontage geplaatst. Met het montagehulpstuk FZE Plus wordt de spreidhuls over de conus getrokken en vult het achter snijdende boorgat helemaal op. Het fischer Zykon anker FZA is ideaal om staalconstructies, leuningen en machines binnenshuis in gescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 60712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.