text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/41/2,5 s - 2m kanaal


De hoogwaardige fischer montagerail FUS is een U-vormige profiel waarmee horizontale en verticale constructies op solide wijze gebouwd kunnen worden. Het maakt de snelle en efficiënte bevestiging van leidingen en ondersteunende constructies mogelijk. De vormgeving van het profiel staat het gebruik van het complete assortiment van fischer accessoires toe

Artikelnummer 92295FIS
Lengte
Breedte 41
Hoogte 41
Materiaaldikte (mm) 2.5
Met tanding Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 2000 mm
Breedte 41
Hoogte 41
Materiaaldikte (mm) 2.5
Met tanding Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 2000
Draaglast 2.14
Weerstandsmoment Wy (cm³) 2.85
Weerstandsmoment Wz (cm³) 4.38
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy (cm4) 6
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz (cm4) 8.99
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4840

Omschrijving

De hoogwaardige fischer montagerail FUS is een U-vormige profiel waarmee horizontale en verticale constructies op solide wijze gebouwd kunnen worden. Het maakt de snelle en efficiënte bevestiging van leidingen en ondersteunende constructies mogelijk. De vormgeving van het profiel staat het gebruik van het complete assortiment van fischer accessoires toe. De inwendige vertanding in de montagerail garandeert een extreem krachtige en veilige verbinding. De verschillende diktes staat optimale afstemming aan de vereiste belastingen mogelijk. De schaalverdeling op de zijkant van de montagerail versimpelt het afkorten. Slobgaten van 30 x 14 mm geplaatst op elke 50 mm afstand vergemakelijkt de bevestiging.

Artikelnummers

Artikelnummer 92295FIS
EAN 4006209922958
UBB 500616867676
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 92295
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.