text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/s-3m kanaal


De hoogwaardige fischer montagerail FUS is een U-vormige profiel waarmee horizontale en verticale constructies op solide wijze gebouwd kunnen worden. Het maakt de snelle en efficiënte bevestiging van leidingen en ondersteunende constructies mogelijk. De vormgeving van het profiel staat het gebruik van het complete assortiment van fischer accessoires toe

Artikelnummer 77349FIS
Lengte
Breedte 41
Hoogte 21
Materiaaldikte (mm) 2.5
Met tanding Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 3000 mm
Breedte 41
Hoogte 21
Materiaaldikte (mm) 2.5
Met tanding Ja
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 3000
Draaglast 0.52
Weerstandsmoment Wy (cm³) 0.93
Weerstandsmoment Wz (cm³) 2.58
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy (cm4) 1.03
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz (cm4) 5.28
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4940

Omschrijving

De hoogwaardige fischer montagerail FUS is een U-vormige profiel waarmee horizontale en verticale constructies op solide wijze gebouwd kunnen worden. Het maakt de snelle en efficiënte bevestiging van leidingen en ondersteunende constructies mogelijk. De vormgeving van het profiel staat het gebruik van het complete assortiment van fischer accessoires toe. De inwendige vertanding in de montagerail garandeert een extreem krachtige en veilige verbinding. De verschillende diktes staat optimale afstemming aan de vereiste belastingen mogelijk. De schaalverdeling op de zijkant van de montagerail versimpelt het afkorten. Slobgaten van 30 x 14 mm geplaatst op elke 50 mm afstand vergemakelijkt de bevestiging.

Artikelnummers

Artikelnummer 77349FIS
EAN 4006209773499
UBB 500616841275
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 77349
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.