text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fuf oc 62 kanaalverbinding


Met behulp van de fischer Railverbinder FUF OC 62 kunnen montagerails verbonden en exact uitgelijnd worden. De Railverbinder FUF OC maakt in combinatie met de FCN Clix P een eenvoudige en snelle montage mogelijk.

Artikelnummer 504518FIS
Lengte
Uitvoering Vlakverbinder
Geschikt voor U-profiel
Materiaal Staal
Met schroeftoebehoren Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 400 mm
Uitvoering Vlakverbinder
Geschikt voor U-profiel
Materiaal Staal
Met schroeftoebehoren Nee
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 2059.3
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Goederencode 73269098

Omschrijving

Met behulp van de fischer Railverbinder FUF OC 62 kunnen montagerails verbonden en exact uitgelijnd worden. De Railverbinder FUF OC maakt in combinatie met de FCN Clix P een eenvoudige en snelle montage mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 504518FIS
EAN 4048962063271
UBB 500616819826
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.