text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsb hdg draadstang beugel


De fischer Draadbeugel FSB 45° is een 45°-element voor het verankeren van de fischer Montagerails FUS met behulp van draadstangen aan de ondergrond. De draagbeugel wordt met een bout M 10 en de schuifmoer FCN-Clix P 10 aan de fischer Montagerail FUS gemonteerd. Via de houder van de draadbeugel kan de draadstang snel en gemakkelijk worden aangebracht. De

Artikelnummer
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1965
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 1965

Omschrijving

De fischer Draadbeugel FSB 45° is een 45°-element voor het verankeren van de fischer Montagerails FUS met behulp van draadstangen aan de ondergrond. De draagbeugel wordt met een bout M 10 en de schuifmoer FCN-Clix P 10 aan de fischer Montagerail FUS gemonteerd. Via de houder van de draadbeugel kan de draadstang snel en gemakkelijk worden aangebracht. De gaten in de grondplaat zorgen ervoor dat hij direct aan de wand of het plafond c.q. op een montagerail kan worden bevestigd. De gegalvaniseerde uitvoering is geschikt voor installaties in gebouwen, de versies van thermisch verzinkt en roestvast staal zijn bedoeld voor installaties buitenshuis of in zeer corrosieve omgevingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63127.000.001
EAN 4048962261219
UBB 500729301050
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 538120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.