text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/40 r spijkeranker


Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van roestvast staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA

Artikelnummer 46023FIS
Lengte (mm) 77.5
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Max. klemdikte (mm) 40
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 77.5
Draadmaat (metrisch) 6
Boorgatdiameter (mm) 6
Zelfborend Nee
Max. klemdikte (mm) 40
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 19.322
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Omschrijving

Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop is vervaardigd van roestvast staal. De FNA II wordt met slechts enkele tikken en dus tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht. Bij belasting spreidt de FNA II zich automatisch uit. Daarbij wordt de conus in de spreidclip getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. Het fischer Nagelanker FNA II 6 met nagelkop wordt vooral voor de bevestiging van montagerails en onderconstructies van hout of metaal buitenshuis gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 46023FIS
EAN 4006209460238
UBB 500616650353
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 46023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.