text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fmhb hamerkop-drukker


De verbinders van het heavy-duty montagerail systeem FMS maken een snelle en eenvoudige verbinding met de FMP montagerail mogelijk. De fischer FMHB push-through hamerkopbout is geschikt als geprefabriceerde verbinder voor de bevestiging van de constructielementen zoals de hoekverbinders en de zadelflensen. De hamerkopbout wordt door het constructie elem

Artikelnummer
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 10679

Omschrijving

De verbinders van het heavy-duty montagerail systeem FMS maken een snelle en eenvoudige verbinding met de FMP montagerail mogelijk. De fischer FMHB push-through hamerkopbout is geschikt als geprefabriceerde verbinder voor de bevestiging van de constructielementen zoals de hoekverbinders en de zadelflensen. De hamerkopbout wordt door het constructie element en het profiel heen gedrukt en vervolgens 90º gedraaid.Daarna wordt door middel van de vertande ring en de borgmoer het constructie element aan het montageprofiel bevestigd. De vertanding van de ring en de vertanding in het constructie elementen zijn precies op elkaar afgestemd, wat het mogelijk maakt constructie exact te positioneren. De thermisch verzinkte uitvoering met dikke coating is geschikt voor buiteninstallaties en in corrosieve omgevingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 63097.000.001
EAN 4048962338744
UBB 500729284637
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 547809

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.