text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fischer box ux 6/8/10


De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. In de versie zonder rand is de fischer Universele

Artikelnummer 93182FIS
Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Merk Fischer
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Omschrijving

De fischer Universele plug UX is een kunststof plug van kwalitatief hoogwaardig nylon. De fischer Universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in hol materiaal en plaatmateriaal, voor een optimale bevestiging. Daarom is de fischer UX altijd de juiste keuze – ook bij onbekend materiaal. In de versie zonder rand is de fischer Universele plug UX geschikt voor de doorsteekmontage. De fischer Universele plug UX wordt bijvoorbeeld voor de bevestiging van lampen, gordijnrails, lichte kasten en plinten aanbevolen. De montagebox bevat een sortering van 100 pluggen UX 6 x 35, 70 pluggen UX 8 x 50, 20 pluggen UX 10 x 60.

Artikelnummers

Artikelnummer 93182FIS
EAN 4006209931820
UBB 500616704721
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 93182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.