text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis cc reinigingskoffer


De fischer reinigingskoffer is de ideale hulp op elke bouw. De compacte en handige hardcase biedt voldoende ruimte voor alle accessoires die u nodig heeft voor een snelle voortgang van het werk bij het reinigen van boorgaten en het bevestigen van chemische ankers. Het manuele injectiepistool FIS DM S Pro kan gebruikt kan worden in combinatie met de 360ml en 390ml shuttle kokers, maar ook voor gangbare kitkokers van 150ml en 300 ml. Daarnaast bevat de set de Blaasbalg ABG, reinigingsborstels voor boorgatdiameters 10,12,14,16/18 en een borstelverlenging met SDS-opname. Met deze uitgebreide assortimentskoffer grijpt u nooit mis op de bouwplaats.

Artikelnummer
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4564
Goederencode 96039099
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 4564
Goederencode 96039099

Omschrijving

De fischer reinigingskoffer is de ideale hulp op elke bouw. De compacte en handige hardcase biedt voldoende ruimte voor alle accessoires die u nodig heeft voor een snelle voortgang van het werk bij het reinigen van boorgaten en het bevestigen van chemische ankers. Het manuele injectiepistool FIS DM S Pro kan gebruikt kan worden in combinatie met de 360ml en 390ml shuttle kokers, maar ook voor gangbare kitkokers van 150ml en 300 ml. Daarnaast bevat de set de Blaasbalg ABG, reinigingsborstels voor boorgatdiameters 10,12,14,16/18 en een borstelverlenging met SDS-opname. Met deze uitgebreide assortimentskoffer grijpt u nooit mis op de bouwplaats.

Artikelnummers

Artikelnummer 63023.000.001
EAN 4048962476828
UBB 500729265339
UNSPSC 00000000
Fabrikant artikelnummer 567202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.