text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x350 8,8 gvz ankerstang


De fischer Draadstang FIS A is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 8.8 gemaakt. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanbevolen. Het systeem van gegalvaniseerde ankerstang in combinatie met fischer Injectiemortels is geschikt c.q. goedgekeurd voor de bevestiging in droge ruimten binnenshuis.

Položka č.
Uitvoering Met draadeind
Uitvoering Met draadeind
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Uitvoering Met draadeind
Uitvoering Met draadeind
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 5141
Goederencode 73181548

Popis

De fischer Draadstang FIS A is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 8.8 gemaakt. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanbevolen. Het systeem van gegalvaniseerde ankerstang in combinatie met fischer Injectiemortels is geschikt c.q. goedgekeurd voor de bevestiging in droge ruimten binnenshuis.

Čísla materiálu

Položka č. 63007.160.350
EAN 4048962415339
UBB 500729260389
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 558865

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.