text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x175 r draadstang


De fischer Draadstang FIS A wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanb

Artikelnummer 90455FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 175
Draadmaat (metrisch) 16
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 175 mm
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 175
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 18
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 80
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 270.29
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Draadstang FIS A wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanbevolen. Het systeem van draadstangen van roestvast staal in combinatie met fischer Injectiemortels is geschikt c.q. goedgekeurd voor bevestigingen buitenshuis en vochtige ruimten zonder agressieve omstandigheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 90455FIS
EAN 4006209904558
UBB 500616699129
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 90455
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.