text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x120 r draadstang


De fischer Draadstang FIS A wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanb

Artikelnummer 44974FIS
Diameter
Lengte
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 120
Draadmaat (metrisch) 12
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 120 mm
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 120
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 14
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 70
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Gewicht per stuk (g) 107.84
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Omschrijving

De fischer Draadstang FIS A wordt gemaakt van roestvast staal. De draadstang in een systeemonderdeel voor de verschillende fischer Injectiemortels. In combinatie met de injectiemortels is de fischer Draadstang geschikt en goedgekeurd voor iedere ondergrond. Voor het maximale draagvermogen van het systeem wordt een grondige reiniging van het boorgat aanbevolen. Het systeem van draadstangen van roestvast staal in combinatie met fischer Injectiemortels is geschikt c.q. goedgekeurd voor bevestigingen buitenshuis en vochtige ruimten zonder agressieve omstandigheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 44974FIS
EAN 4006209449745
UBB 500616648555
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 44974
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.