text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fi g 12x80 steiger oogbout


Het fischer Steigeroog FI G kan met verschillende door bouwtoezicht goedgekerude inslagankers met binnendraad van fischer worden gebruikt. In beton wordt een combinatie met de Injectiemortel FIS V en FIS SB evenals de Binnendraadhuls RG 18 x 125 M 12 I en het ZYKON-anker FZA 22 x 100 M 12 I aanbevolen. In metselwerk wordt het steigeroog veilig met behul

Artikelnummer 80934FIS
Diameter
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Inwendige oogdiameter (mm) 23
Merk Fischer
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Omschrijving

Het fischer Steigeroog FI G kan met verschillende door bouwtoezicht goedgekerude inslagankers met binnendraad van fischer worden gebruikt. In beton wordt een combinatie met de Injectiemortel FIS V en FIS SB evenals de Binnendraadhuls RG 18 x 125 M 12 I en het ZYKON-anker FZA 22 x 100 M 12 I aanbevolen. In metselwerk wordt het steigeroog veilig met behulp van de fischer Injectiemortel FIS V, de Injectiehuls FIS H 20 x 85 K en de Binnendraadhuls FIS E 15 x 85 M 12 bevestigd. Het systeem is ideaal om gevelsteigers, spankabels en klimhulpen voor planten te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80934
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.