Hamerkopbouten
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
20916FIS
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
Fischer fhs 38 clix 8x60 t-kopbout
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
20916FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
8
Geschikt voor montagerail
Ja
Kopbreedte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
110 mm
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
8
Geschikt voor montagerail
Ja
Kopbreedte (mm)
8
Merk
Fischer
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
20916FIS
EAN
4006209209165
UBB
500616796891
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
20916
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen