text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fhs 38 clix 10x60 t-kopbout


De fischer Hamerkopbout FHS CLIX is geschikt om pijpklemmen met de montagerail te verbinden. De vorm van de hamerkopmoer maakt een eenvoudig en snel aanbrengen in de rail mogelijk. De veerwerking van de rubber banden garanderen een nauwkeurige positionering in de rail mogelijk. De montage door middel van een draaiing van 90° maakt het naderhand monteren

Artikelnummer 20919FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 85 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Geschikt voor montagerail Ja
Kopbreedte (mm) 10
Merk Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Omschrijving

De fischer Hamerkopbout FHS CLIX is geschikt om pijpklemmen met de montagerail te verbinden. De vorm van de hamerkopmoer maakt een eenvoudig en snel aanbrengen in de rail mogelijk. De veerwerking van de rubber banden garanderen een nauwkeurige positionering in de rail mogelijk. De montage door middel van een draaiing van 90° maakt het naderhand monteren in de geplaatste rail mogelijk..

Artikelnummers

Artikelnummer 20919FIS
EAN 4006209209196
UBB 500616797139
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 20919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.