Chemisch
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
500542FIS
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
Fischer fhb ii-pf 8x60 capsule
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
500542FIS
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
10
Boorgatdiepte (mm)
75
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
60
Merk
Fischer
ETA-approval
Ja
Geschikt voor
FHB II-A L M 8 x 60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm)
10
Boorgatdiepte (mm)
75
Effectieve verankeringsdiepte (mm)
60
Merk
Fischer
ETA-approval
Ja
Geschikt voor
FHB II-A L M 8 x 60
Gewicht per stuk (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Fabrikant artikelnummer
500542
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen