text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 10 x 60 capsules


De fischer Patroon FHB II-PF HIGH SPEED is een systeemcomponent van het fischer Highbond-systeem FHB II voor de bevestiging in ongescheurd en gescheurd beton. De mortelpatroon bevat een styreenvrije vinylestermortel en hardt bijzonder snel uit. De speciale mortelpatroon kan met de fischer Highbond-ankers FHB II-A S (standaard), Highbond-ankers FHB II-A

Artikelnummer 500547FIS
Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 10
Boorgatdiepte (mm) 75
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Merk Fischer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Materiaal Vinylesterhars
Boorgatdiameter (mm) 10
Boorgatdiepte (mm) 75
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Merk Fischer
ETA-approval Ja
Geschikt voor FHB II-S M 10 x 60
Gewicht per stuk (g) 13.57
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Omschrijving

De fischer Patroon FHB II-PF HIGH SPEED is een systeemcomponent van het fischer Highbond-systeem FHB II voor de bevestiging in ongescheurd en gescheurd beton. De mortelpatroon bevat een styreenvrije vinylestermortel en hardt bijzonder snel uit. De speciale mortelpatroon kan met de fischer Highbond-ankers FHB II-A S (standaard), Highbond-ankers FHB II-A L (lang) van galvanisch verzinkt staal, van roestvast staal en van extreem corrosiebestendig staal worden gebruikt. De fischer Highbond ankers worden met het montagehulpstuk RA-SDS en een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken, die tegen de wand van het boorgat aan worden opgespannen. Met het fischer Highbond-systeem FHB II worden gevels, machines en staalconstructies, zowel binnen als buiten, op betrouwbare wijze bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 500547FIS
EAN 4048962001006
UBB 500616657200
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 500547
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.