text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m12x75/60 gebonden anker


De fischer Highbond-ankerstang FHB II-A S wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal. Het krachtgecontroleerde spreidende chemisch anker kan in combinatie met de injectiemortel FIS HB of de mortelpatronen FHB II-P en FHB II-PF HIGH SPEED worden verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getro

Artikelnummer 97274FIS
Diameter
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 167
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 12
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 167
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 12
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 75
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 128.42
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Highbond-ankerstang FHB II-A S wordt gemaakt van gegalvaniseerd staal. Het krachtgecontroleerde spreidende chemisch anker kan in combinatie met de injectiemortel FIS HB of de mortelpatronen FHB II-P en FHB II-PF HIGH SPEED worden verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken, die tegen de wand van het boorgat aan worden opgespannen. Met het fischer Highbond-systeem FHB II worden binnenshuis leuningen, machines en staalconstructies op betrouwbare wijze bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 97274FIS
EAN 4006209972748
UBB 500616708458
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 97274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.