text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m24x210/50 a4 gebonden anker


De fischer Highbond-ankerstang FHB II-A L wordt gemaakt van roestvast staal. Het krachtgecontroleerde spreidende chemisch anker kan in combinatie met de injectiemortel FIS HB of de mortelpatronen FHB II-P en FHB II-PF HIGH SPEED worden verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken,

Artikelnummer 506921FIS
Diameter
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 310
Draadmaat (metrisch) 24
Boorgatdiameter (mm) 25
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Uitvoering Met draadeind
Lengte (mm) 310
Draadmaat (metrisch) 24
Boorgatdiameter (mm) 25
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 210
Met mortelpatroon Nee
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 870.9
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

De fischer Highbond-ankerstang FHB II-A L wordt gemaakt van roestvast staal. Het krachtgecontroleerde spreidende chemisch anker kan in combinatie met de injectiemortel FIS HB of de mortelpatronen FHB II-P en FHB II-PF HIGH SPEED worden verwerkt. Tijdens het vastdraaien van de zeskante moer worden de kegels van de ankerstang in de mortelschaal getrokken, die tegen de wand van het boorgat aan worden opgespannen. Met het fischer Highbond-systeem FHB II worden buitenshuis bijv. gevels, silo-installaties en zware staalconstructies op betrouwbare wijze bevestigd.

Artikelnummers

Artikelnummer 506921FIS
EAN 4048962078343
UBB 500616667514
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 506921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.