text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18 set zp hoogrendementsanker


De vervangingsset van het kanaalplaatanker FH II NL is een set waarmee het kanaalplaatanker weer compleet gemaakt kan worden na demontage van het anker. Het kanaalplaatanker FH II NL mag tot 5 keer hergebruikt worden. De vervangingsset bestaat uit: de onderkonus, de spreidclip en de nylon kreukelzone.

Artikelnummer 49121FIS
Diameter
Lengte (mm) 88
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 18
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte (mm) 88
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Boorgatdiameter (mm) 18
Aantal sluitringen 1
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 12
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 47.92

Omschrijving

De vervangingsset van het kanaalplaatanker FH II NL is een set waarmee het kanaalplaatanker weer compleet gemaakt kan worden na demontage van het anker. Het kanaalplaatanker FH II NL mag tot 5 keer hergebruikt worden. De vervangingsset bestaat uit: de onderkonus, de spreidclip en de nylon kreukelzone.

Artikelnummers

Artikelnummer 49121FIS
EAN 4006209491218
UBB 500616656053
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 49121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.