text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 12/25 sk zp high performance anker


Het fischer Veiligheidsanker FH II SK is een hulsanker van gegalvaniseerd staal. Het anker wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van het anker wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De zwarte kunststof ring voorkomt dat het anker meedraait en neemt de aandraaislip op. He

Artikelnummer 44918FIS
Diameter
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Lengte (mm) 100
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Lengte (mm) 100
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 8
Boorgatdiameter (mm) 12
Aantal sluitringen 0
Bevestigingsvoorziening Overig
Verankeringswijze Spreidanker
Effectieve verankeringsdiepte (mm) 60
Aantal moeren 0
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Nee
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 25
Met kraag Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 78.876
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Omschrijving

Het fischer Veiligheidsanker FH II SK is een hulsanker van gegalvaniseerd staal. Het anker wordt in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst. Bij het aandraaien van het anker wordt de conus in de spreidhuls getrokken en spant deze tegen de wand van het boorgat. De zwarte kunststof ring voorkomt dat het anker meedraait en neemt de aandraaislip op. Het montagestuk wordt daardoor tegen de verankeringsgrond getrokken. Het fischer Veiligheidsanker FH II SK met verzonken kop is bijzonder geschikt om hekwerken, trappen en ladders in gescheurd en ongescheurd beton te bevestigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 44918FIS
EAN 4006209449189
UBB 500616647318
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 44918
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.