text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 40-44 scharnierende pijpklem


De fischer Pijpbeugel FGRS met geluiddempende laag voor het bevestigen van pijpen. De pendelschroef maakt een eenvoudige eenhandsmontage mogelijk. De moer met schroefdraad M8 voor de opname van draadstangen of stokschroeven.

Artikelnummer 79425FIS
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 78.574
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).

Omschrijving

De fischer Pijpbeugel FGRS met geluiddempende laag voor het bevestigen van pijpen. De pendelschroef maakt een eenvoudige eenhandsmontage mogelijk. De moer met schroefdraad M8 voor de opname van draadstangen of stokschroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 79425FIS
EAN 4006209794258
UBB 500616847884
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.