text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x60 t-kopbout


De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout ste

Artikelnummer 93363FIS
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Omschrijving

De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout stevig bevestigd aan de rails. De FCS N dient er uiteindelijk voor om pijpbeugels te verbinden met de rails.

Artikelnummers

Artikelnummer 93363FIS
EAN 4006209933633
UBB 500616868666
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 93363
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.