text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Fischer fcsn m10x50 t-kopbout


De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout ste

Artikelnummer 93362FIS
Merk Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Omschrijving

De fischer hamerkopbout FCS N is ontworpen voor een eenvoudige montage in FUS (strut) montagerails. De hamerkopbout wordt gemonteerd door de bout een kwartslag te draaien bij het plaatsen in de rails. De vertanding zorgt ervoor dat de bout precies gepositioneerd kan worden in de montagerails. Met het uiteindelijk aandraaien van de moer wordt de bout stevig bevestigd aan de rails. De FCS N dient er uiteindelijk voor om pijpbeugels te verbinden met de rails.

Artikelnummers

Artikelnummer 93362FIS
EAN 4006209933626
UBB 500616868583
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 93362
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.