text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-700 grote draagarm


De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummer 505460FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 700
Materiaal Staal
Merk Fischer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 700 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 700
Materiaal Staal
Merk Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Omschrijving

De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 505460FIS
EAN 4048962069846
UBB 500616820485
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 505460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.