text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-600 groot draagarm


De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummer 504482FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 600
Materiaal Staal
Merk Fischer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 600 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte 600
Materiaal Staal
Merk Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Omschrijving

De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 504482FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819586
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504482
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.