Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504480FIS
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
Fischer fcam-500 groot draagarm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
504480FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
500
Materiaal
Staal
Merk
Fischer
Gewicht per stuk (g)
2926.9
Info
LA = Hole spacing [mm].
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
500 mm
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
500
Materiaal
Staal
Merk
Fischer
Gewicht per stuk (g)
2926.9
Info
LA = Hole spacing [mm].
Goederencode
83025000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
504480FIS
EAN
4048962063141
UBB
500616819412
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
504480
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen