text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-400 grote draagarm


De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummer 504479FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 400
Materiaal Staal
Merk Fischer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 400 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 400
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 2451
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Omschrijving

De massieve fischer Wandrailconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijv. pijpen langs een wand mogelijk. De eenvoudige uitlijning door middel van slobgaten in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn verdraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 504479FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819339
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 504479
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.