text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fca 41/41-750 sledearm


De fischer railconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijvoorbeeld leidinggoten langs de wand mogelijk. De console is ook zeer geschikt als draagarm voor luchtkanalen en kabelgoten. Eenvoudige uitlijning van de beugel door gaten met gleuven in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid.

Artikelnummer 77365FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 750
Materiaal Staal
Merk Fischer
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 750 mm
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm) 750
Materiaal Staal
Merk Fischer
Gewicht per stuk (g) 2151.9
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Omschrijving

De fischer railconsole FCA maakt een snelle en eenvoudige montage van bijvoorbeeld leidinggoten langs de wand mogelijk. De console is ook zeer geschikt als draagarm voor luchtkanalen en kabelgoten. Eenvoudige uitlijning van de beugel door gaten met gleuven in de grondplaat, die 90° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid.

Artikelnummers

Artikelnummer 77365FIS
EAN 4006209773574
UBB 500616841689
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 77365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.