Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
77359FIS
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
Fischer fca 41/41-300 draagarm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
77359FIS
Lengte
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
300
Materiaal
Staal
Merk
Fischer
Gewicht per stuk (g)
1069.6
Info
LA = Hole spacing [mm].
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
300 mm
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte (mm)
300
Materiaal
Staal
Merk
Fischer
Gewicht per stuk (g)
1069.6
Info
LA = Hole spacing [mm].
Goederencode
83025000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
77359FIS
EAN
4006209773598
UBB
500616841358
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
77359
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen